Motion
C-2122 LIEN ROULEAU

TSUBAKI (UST)
C-2122 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2122 / 3 po pas
N° D’ARTICLE MI02911414
N° MFRC-2122 ROLLER LINK
Prix84.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C-2122 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2122 / 3 po pas
N° D’ARTICLE MI02911414
N° MFRC-2122 ROLLER LINK
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
Prix84.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2122 / 3 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    2122 / 3 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2040
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181985

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SURDIMENSIONNÉ À MAILLONS DE ROULEAU C2122H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like