Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé3.600 po
- Diamètre intérieur5.000 po
- Longueur50 pi
- Poids0.56 lb/pi
Détails
- ApplicationNettoyage de conduits d’air, filtrage de nettoyage de pont, ignifuge, nettoyage de conduits de fournaise, sablage, échappement de traction de tracteur
- RevêtementNéoprène
- CouleurNoir avec bande d’usure jaune
- Taux de compression4:1
- ConstructionFlexible en tissu de polyester à double épaisseur enduit de néoprène noir renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polyester à revêtement de PVC jaune
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1110500050
- Page de produit du fabricant
- Pression négative12.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementBande d’usure en acier à ressort en hélice métallique et en polyester revêtu de PVC externe
- SérieFlexaust® CWC-W
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 250 °F
- Substance transportéePoussière, matériaux
- Pression de service20.00 psi
Aperçu
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
- Bonne résistance à l’écrasement et à la traction
- Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied