Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau arrièreToile
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir
- MatérielCuir
- Type de produitGants à paume en cuir - Paume double avec dos en toile
- Caractéristiques de la paumePaume en cuir double
- Type de protectionProtection générale