Motion
02-173329
CLAPET ANTI-RETOUR SPC2-8-P-0-15 PO
N° D’ARTICLE MI02911876
N° MFR02-173329
Prix46.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CLAPET ANTI-RETOUR SPC2-8-P-0-15 PO
N° D’ARTICLE MI02911876
N° MFR02-173329
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
Prix46.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.96 po
  • Largeur totale
    0.87 po
  • Port 1 taille/type
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Pression de fissuration
    1 barre
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    -40°C à +120 °C
  • Débit maximum
    19 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau du siège
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTI-RETOUR SPC2-8-P-0-15 PO
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif