Motion
KAV1097
Ensemble de scie-cloche - bimétallique, diamètre de scie le plus petit : 3/4 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 9
N° D’ARTICLE MI02919991
N° MFRKAV1097
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de scie-cloche - bimétallique, diamètre de scie le plus petit : 3/4 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 9
N° D’ARTICLE MI02919991
N° MFRKAV1097

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    1-5/8 po
  • Plus grand diamètre de scie
    2-1/2 po
  • Diamètre de la scie
    1-3/8 po
  • Plus petit diamètre de scie
    3/4 po

Détails

  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre d’arbres
    9
  • Nombre de scies-cloches
    9
  • Série
    KAV

Aperçu

Description du fabricant
SCIE CYLINDRIQUE D’ENTRETIEN KAV1097