Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Anneau intérieur Largeur20.5 mm
- Anneau extérieur Largeur10 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale610 kgf
- Capacité de charge statique radiale335 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieU000
- CUP_NON0808250101658