Motion
7100142409 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE ROUE UNIE EN OXYDE D’ALUMINIUM 82

3M
7100142409 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE ALUMINUM OXIDE UNITIZED WHEEL 82

Abrasifs de série, jantes unitisées en oxyde d’aluminium à changement rapide 821, 882125, durs 8A moyen, TSM, 3 po v 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02922240
N° MFR7100142409 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE ALUMINUM OXIDE UNITIZED WHEEL 82
Prix26.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142409 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE ALUMINUM OXIDE UNITIZED WHEEL 82

Abrasifs de série, jantes unitisées en oxyde d’aluminium à changement rapide 821, 882125, durs 8A moyen, TSM, 3 po v 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02922240
N° MFR7100142409 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE ALUMINUM OXIDE UNITIZED WHEEL 82
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
Prix26.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule unie non tissée et ébarbante en oxyde d’aluminium à changement rapide pour abrasifs standard 7100142409 est dotée d’une fixation à changement rapide et d’un matériau abrasif en oxyde d’aluminium, adapté à un mélange efficace.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115351921
  • CUP_NON
    00051115351921

Aperçu

Description du fabricant
7100142409 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison d’une roue à haute densité avec des minéraux moyens ou grossiers permet d’ébarber et de polir les bords de manière supérieure
  • Le matériau plus dur et la durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 700 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La fixation et le remplacement faciles du disque à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs