Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale10.8800 po
- Largeur totale10.8800 po
- Poids42.00 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerUG2E64NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699139365
- Rpm max.2500 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale27560 lb
- Capacité de charge statique radiale20900 lb
- Type de jointContact à une lèvre