Motion
RME80
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02923916
N° MFRRME80
Prix1,300.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02923916
N° MFRRME80

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,300.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    184 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    80 mm
  • Profondeur globale
    70.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.0000 po
  • Poids
    15.18 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RME
  • CUP_NON
    4012802806915

Aperçu

Description du fabricant
RME80-XL BRIDE PILOTE BRG