Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de toile DF 642 à double face en polyester/coton 23m 48mm de large
N° D’ARTICLE MI02924860
N° MFR104772

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    23 m
  • Résistance à la traction
    32 po
  • Épaisseur
    0.3 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz-po
  • Matériau de support
    Polyester/coton
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    8 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Plage de température de fonctionnement
    +50 à +225 °F
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
DF 642 NAT 48MM X 23M