Spécifications
Dimensions
- Longueur55 m
- Résistance à la traction33 po/lb
- Épaisseur6.1 mil
- Largeur72 mm
Détails
- Matériau adhésifAdhésif à base de caoutchouc synthétique
- Matériau de supportPapier à dos plat
- CouleurBrun
- Type de distributeurMain
- Allongement à la pause5 %
- Type de produitPapier Kraft à endos plat
- Normes respectéesASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), type II, contact indirect de la FDA CFR 21,174.5, contact indirect de la FDA CFR 21,175.105, contact indirect de la FDA CFR 21,176.170, contact indirect de la FDA CFR 21,176.180