Spécifications
Dimensions
- Longueur100 m
- Résistance à la traction36 po/lb
- Épaisseur1.6 mil
- Largeur48 mm
Détails
- Matériau adhésifAdhésif thermofusible en caoutchouc synthétique/résine
- Matériau de supportPolypropylène
- CouleurEffacer
- Type de distributeurMain
- Allongement à la pause150 %
- Type de produitCaoutchouc synthétique
- Normes respectéesCID A-A-1684C, contact indirect de la FDA CFR 21,175.105