Motion
HP7956TAB-15IN MTW S

REXNORD INC
HP7956TAB-15IN MTW S

Chaîne supérieure de table - POM, flexion latérale, 15.0000 po de largeur de vol, 1.2500 po de pas de chaîne, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02926779
N° MFRHP7956TAB-15IN MTW S
Prix188.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7956TAB-15IN MTW S

Chaîne supérieure de table - POM, flexion latérale, 15.0000 po de largeur de vol, 1.2500 po de pas de chaîne, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02926779
N° MFRHP7956TAB-15IN MTW S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    15.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.25 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    152 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +65 °F (humide), -40 à +80 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • CUP_NON
    662864637459

Aperçu

Description du fabricant
HP7956TAB-15IN MTW S
  • HP7956TAB Chaîne large moulée à large de 15 po MatTop® avec rétention de courbe TAB pour virages en S avec broches en polyester moulées dans un matériau brun haute performance