Motion
ARG30-N03G1H-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG30-N03G1H-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.3750 Port
N° D’ARTICLE MI02928338
N° MFRARG30-N03G1H-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG30-N03G1H-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.3750 Port
N° D’ARTICLE MI02928338
N° MFRARG30-N03G1H-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    138.5 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre - psi, °F, écrou de réglage pour montage sur panneau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARG30-N03G1H-Z AVANT AVEC JAUGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté