Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur12 po
- TailleL
Détails
- ApplicationConstruction
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurBleu, blanc
- Pays d’origineCN
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGANT EN POLYESTER/COTON BLANC, COQUILLE EN TRICOT, L
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116106500
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Numéro de catalogue du fabricantY9243L
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsEnduit de palmier
- Type de protectionEnduit de palmier
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Cuir fendu ou grainGrain
- CUP_NON43551035961
Aperçu
- PALME REVÊTUE DE LATEX