Motion
HP7706-18IN

REXNORD INC
HP7706-18IN

Chaîne HP7706-18 Rexnord MatTop® série 7706
N° D’ARTICLE MI02930553
N° MFRHP7706-18IN
Prix176.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7706-18IN

Chaîne HP7706-18 Rexnord MatTop® série 7706
N° D’ARTICLE MI02930553
N° MFRHP7706-18IN
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
Prix176.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Tapis Épaisseur  
    12.7 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids par pied
    2.7 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Numéro de chaîne
    7706
  • Style de composant
    Course droite
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
HP7706-18 HP7706-18
  • Chaîne MatTop® HP7706 18 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester