Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de Than340 g/L
Détails
- Type de baseRésine de polyamide
- Temps de séchage8 à 14 h
- FinitionACTIVATEUR
- À utiliser avecMastic époxy System DTM 9100
- Teneur en composés organiques volatils334 g/L
Aperçu
- Pour les environnements modérés à difficiles
- Application directement sur l’acier rouillé solide avec une préparation de surface minimale : peut également être utilisé sur l’acier propre, le métal galvanisé, le béton (y compris les planchers en béton), les surfaces préalablement enduites et légèrement humides
- Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur
- Bien que l’exposition à la lumière du soleil et à certaines conditions d’éclairage intérieur provoque la décoloration et le farinage de tous les revêtements de type époxy, ces changements sont de nature esthétique seulement
- À utiliser avec la base époxy Steel-Tech® (article Mi n° 05417043)
- Contenant : Contenant d’un gallon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation