Motion
NN3030MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3030MBKRE44CC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 150 mm, DE 225 mm, largeur 225 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI02931595
N° MFRNN3030MBKRE44CC1P4
Prix7,131.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3030MBKRE44CC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 150 mm, DE 225 mm, largeur 225 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI02931595
N° MFRNN3030MBKRE44CC1P4
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
Prix7,131.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    225 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    16.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176653865
  • Tr/min maximum (graisse)
    4000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176653865

Aperçu

Description du fabricant
NN3030MBKRE44CC1P4 CYLINDRIQUE -