Motion
WHT1506-3IN MTW

REXNORD INC
WHT1506-3IN MTW

Chaîne supérieure de table MCC® - course droite, 3.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 15 mm, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02931719
N° MFRWHT1506-3IN MTW
Prix29.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHT1506-3IN MTW

Chaîne supérieure de table MCC® - course droite, 3.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 15 mm, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02931719
N° MFRWHT1506-3IN MTW
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
Votre prix29.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.0000 po
  • Chaîne Pas  
    15 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Poids par pied
    0.92 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699449303

Aperçu

Description du fabricant
WHT1506-3 WHT1506-3 MTW
  • Chaîne MatTop moulée jusqu’à la largeur WHT1506 3 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau blanc haute température