Motion
SW190 ENVELOPPE À BOUTON-PRESSION SEULEMENT

LOVEJOY INC
SW190 SNAP WRAP ONLY

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514412275 - Nitrile (Buna-N), Araignée enveloppante - Sans anneau, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02932853
N° MFRSW190 SNAP WRAP ONLY
Prix85.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SW190 SNAP WRAP ONLY

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514412275 - Nitrile (Buna-N), Araignée enveloppante - Sans anneau, Mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02932853
N° MFRSW190 SNAP WRAP ONLY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    SW190
  • Épaisseur de l’élément
    0,880 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    5.180 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée enveloppante à bouton-pression - Sans anneau
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514412275
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144122759
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    SW
  • Capacité de couple
    1728 po
  • CUP_NON
    685144122759

Aperçu

Description du fabricant
EMBALLAGE SW190-SNAP SEULEMENT