Motion
6845
Distributeur jetable scellé PlugStation – Capacité de 500 paires de bouchons d’oreille, bouton à vis, bouchons d’oreille inclus
N° D’ARTICLE MI02933501
N° MFR6845
Prix144.15 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur jetable scellé PlugStation – Capacité de 500 paires de bouchons d’oreille, bouton à vis, bouchons d’oreille inclus
N° D’ARTICLE MI02933501
N° MFR6845

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.15 $/jour

Spécifications

Détails

  • Méthode de distribution
    Bouton torsadé
  • Capacité des bouchons d’oreille
    500 paires
  • Bouchons d’oreille inclus ou non
    Bouchons d’oreille inclus
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Couleur de la fiche
    Vert
  • Matériau de la fiche
    Mousse sans PVC
  • Forme de la fiche
    Extrémité conique
  • Gamme de produits
    PlugStation
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • Type
    Distributeur jetable scellé
  • CUP_NON
    092311684505

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR 6845 PURA-FIT 500/DISTRIBUTEUR
  • 100 % sans PVC®
  • NRR 33 testé indépendamment le plus élevé
  • Conique pour une insertion plus facile
  • Mousse améliorée et plus douce pour un confort maximal
  • Emballage hygiénique dans des sachets en papier biodégradables
  • Surface lisse et non irritante
  • Plus longue pour un ajustement et un retrait faciles
  • Recherchez la couleur vert vif comme symbole de la qualité Moldex
  • Taille unique