Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-9/16 po
- Dégagement horizontal13/16 po
- Diamètre de la manille1/4 po
- Dégagement vertical7/8 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- CouleurOr
- Corps ou pare-chocs couvertsPas de couvercle ou de pare-chocs
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles4
- Caractéristiques de sécurité1-9/16 po de largeur, 1/4 po de diamètre de manille, 7/8 po de longueur de manille, Les leviers de verrouillage doubles résistent à l’arrachement, Le cylindre à quatre goupilles aide à prévenir le crochetage, Le manille en acier durci offre une résistance accrue aux coupures, Le corps du cadenas en laiton massif résiste à la corrosion et à l’usure
- SérieNo 140
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649375507
Aperçu
- Corps de 1-9/16 po (40 mm) de largeur
- Manille en acier trempé
- Sécurité du gobelet à quatre broches
- Le corps de verrouillage en laiton massif est élégant et robuste
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure