Motion
CSW28-125-2RS-U

ROLLON CORP
CSW28-125-2RS-U

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 28 mm, longueur hors tout: 125 mm
N° D’ARTICLE MI02935270
N° MFRCSW28-125-2RS-U
Prix485.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW28-125-2RS-U

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 28 mm, longueur hors tout: 125 mm
N° D’ARTICLE MI02935270
N° MFRCSW28-125-2RS-U
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
Prix485.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    28 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Poids
    0.528 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    900 N
  • Capacité de charge dynamique
    5065 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    11.5 N-m, 29 N-m, 81.7 N-m
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    2580 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CSW28-125-2RS-U, 5 RLR COULISSANT, SCELLÉ
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis