Motion
CSW28-80-2RS-T

ROLLON CORP
CSW28-80-2RS-T

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 28 mm, longueur hors tout: 80 mm
N° D’ARTICLE MI02935302
N° MFRCSW28-80-2RS-T
Prix239.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW28-80-2RS-T

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 28 mm, longueur hors tout: 80 mm
N° D’ARTICLE MI02935302
N° MFRCSW28-80-2RS-T
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
Prix239.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    28 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Poids
    0.341 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    640 N
  • Capacité de charge dynamique
    4260 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    16 N-m, 27.2 N-m, 6.2 N-m
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    2170 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CSW28-80-2RS-T, 3 RLR COULISSANT, SCELLÉ
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis