Motion
GSS479Y-G

BOSTON GEAR
GSS479Y-G

Engrenage biseauté (droit et spiralé) - Angle de pression de 20 °, 36 dents, diamètre simple, largeur de face de 0.1200 po
N° D’ARTICLE MI02936495
N° MFRGSS479Y-G
Prix231.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
GSS479Y-G

Engrenage biseauté (droit et spiralé) - Angle de pression de 20 °, 36 dents, diamètre simple, largeur de face de 0.1200 po
N° D’ARTICLE MI02936495
N° MFRGSS479Y-G
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
Prix231.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    0.1200 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.3120 po | 0.3120 po
  • Diamètre du moyeu
    0.4400 po
  • Projection du concentrateur
    0.1900 po
  • Distance de montage
    0.4380 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.3120 po | 0.3120 po
  • Diamètre du pas
    0.7500 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Ratio
    2:1
  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Numéro CUP du fabricant
    781711499917
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Équipement d’accouplement
    GSS479Y-P
  • Nombre de dents
    36
  • Type de produit
    Engrenages en biseau
  • Rapport de vitesse
    2:1
  • Style de dent
    Droit
  • Type de dent
    Coniflex
  • CUP_NON
    781711499917

Aperçu

Description du fabricant
49991 GSS479Y-G
  • Les engrenages à onglet et à biseau Boston sont conçus pour la transmission du mouvement et de la puissance entre les arbres d’intersection positionnés à angle droit.
  • Les engrenages à onglet et à biseau à dents droites sont coupés avec une forme de dent générée ayant un roulement de dent localisé sur la longueur connu sous le nom de forme de dent « Coniflex »®.
  • La supériorité de ces engrenages par rapport aux biseaux droits avec roulement à dents pleine longueur repose sur le contrôle du contact avec les dents.
  • Les engrenages à onglet et à biseau en forme de dents en spirale conviennent aux applications à vitesse plus élevée et à couple plus élevé.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon