Spécifications
Dimensions
- Longueur4.6
- Longueur intérieure du lien3-3/8 po
- Largeur intérieure du lien1-1/32 po
- Épaisseur du maillon11/16 po
- Taille1/2 po
- Poids1.50 lb, 1.5
- Largeur3.9
Détails
- Revêtement de finitionPeint
- Classe de liaisonGrade 100
- MatérielAcier
- Capacité de poids15000 lb
Aperçu
- Pour connecter la chaîne aux composants dans la fabrication d’élingues de chaîne
- À utiliser avec les élingues à chaîne de catégorie 80/100
- Facteur de conception 4 à 1
- Satisfaire ou dépasser toutes les exigences de la norme ASME B30.9
- 100 % Proof Testé conformément à la norme ASTM A952
- Les maillons de couplage de 3/4 po à 1-1/4 po utilisent un dispositif de retenue surdimensionné de style baril
- Fabriqué aux États-Unis
- Conformément à la norme ASME B30.9, section 9.1.3 « Les maillons de couplage mécanique ne doivent pas être utilisés dans le corps d’une élingue de chaîne en alliage pour connecter deux pièces de chaîne »
- NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL