Motion
90BAR10STYNDBELP4A

NSK CORP, BEARING DIV
90BAR10STYNDBELP4A

Palier de contact angulaire Super Precision - Alésage de 90 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI02938251
N° MFR90BAR10STYNDBELP4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
90BAR10STYNDBELP4A

Palier de contact angulaire Super Precision - Alésage de 90 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI02938251
N° MFR90BAR10STYNDBELP4A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Poids
    5.51 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    90BAR10STYNDBELP4A
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176697463
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176697463

Aperçu

Description du fabricant
90BAR10STYNDBELP4A