Motion
98456
Buse de mélange d'adhésif - 1:1, rapport de 2:1 mélange, qté 10
N° D’ARTICLE MI02940119
N° MFR98456
Prix36.44 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de mélange d'adhésif - 1:1, rapport de 2:1 mélange, qté 10
N° D’ARTICLE MI02940119
N° MFR98456

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.44 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cartouche
    200 ml, 400 ml
  • Taille de l’ouverture
    6.3 mm

Détails

  • Application
    Pour distribution instantanée d’adhésif
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Distributeur péristaltique de paillasse Loctite, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Réservoir Loctite Bond-A-Matic 3000 , Vanne de distribution de cyanoacrylate de Loctite, Système de distribution de seringues numériques Loctite, Distributeur de pédales Loctite, Distributeur semi-automatique intégré Loctite, Applicateur à main Loctite LV, Système de distribution Loctite POSI-LINK, Système de distribution de seringues de précision Loctite, Vanne de distribution Loctite SHOT MISER, Réservoir de MISE À L'EAU SHOT Loctite, Contrôleur de vanne Loctite SHOT MISER, Vanne d'application stationnaire Loctite, Applicateurs Loctite VARI-DROP
  • Rapport de mélange
    1:1, 2:1
  • Quantité du colis
    10
  • Type
    Buse de mélange
  • CUP_NON
    079340984561

Aperçu

Description du fabricant
720173 98456 MÉLANGE STATIQUE TIP6-241:1 10PK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté