Motion
71584
Ventilateur sur pied - 24 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, non oscillant, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2460 pi3/min, 3460 pi3/min, débit d’air de 4400 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI02940815
N° MFR71584
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur pied - 24 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, non oscillant, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2460 pi3/min, 3460 pi3/min, débit d’air de 4400 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI02940815
N° MFR71584
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur réglable
    43 à 63 po
  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Hauteur réglable
  • Largeur totale
    26 po

Détails

  • Intensité
    3.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Puissance
    1/4 hp
  • Débit d’air maximal
    4400 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Vitesse
    1100 tr/min, 600 tr/min, 800 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué cUL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
CA24AP PIÉDESTAL AIRMASTER 115V 24"

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif