Motion
25A40
Pignon à plaque en A - 25 / 1/4 po, moyeu A, 40 dents, 0.5000 en alésage de série
N° D’ARTICLE MI02942258
N° MFR25A40
Prix31.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 25 / 1/4 po, moyeu A, 40 dents, 0.5000 en alésage de série
N° D’ARTICLE MI02942258
N° MFR25A40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.0570 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Diamètre extérieur
    3.3270 po
  • Diamètre du pas
    3.1870 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039308221
  • Nombre de dents
    40
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039308221

Aperçu

Description du fabricant
25A40 3/8 SB