Motion
31322  XJ2/DF

SKF
31322 XJ2/DF

Roulement à rouleaux coniques à double rangée - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de cône de 57 mm, largeur de coupelle de 38 mm
N° D’ARTICLE MI02942259
N° MFR31322 XJ2/DF
Prix6,695.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31322 XJ2/DF

Roulement à rouleaux coniques à double rangée - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de cône de 57 mm, largeur de coupelle de 38 mm
N° D’ARTICLE MI02942259
N° MFR31322 XJ2/DF
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
Prix6,695.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Poids
    62.83 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Conception à double rangée
    Face à face
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    313
  • CUP_NON
    7316577448774

Aperçu

Description du fabricant
31322 X/DF REMPLACE 31322 XJ2/DF