Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4 po NPTF
- Longueur de la buse1/2 po
- Taille de la sortie1/8 po NPTF
- Longueur totale5-1/4 po
Détails
- Consommation d'air20 scfm
- Pression d’air150 psi
- DemandesNettoyage, séchage
- Matériau du corpsZinc plaqué nickel
- CouleurChrome
- Style de poignéeLevier de pouce
- Comprend une buseComprend une buse
- Pression de sortie95 psi
- Buse de sécuritéBuse de sécurité
- Normes respectéesOSHA 1910.242(B), OSHA 1910.95
- Type de déclencheurLevier