Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Largeur de la base4-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 à 14.7500 po
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur totale5.3750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3550 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale29905 lbf
- Capacité de charge statique radiale23553 lbf
- Roulement de rechange3-315D
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieEMPD
- CUP_NON662461066560