Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur50 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale50 mm
- Largeur totale50 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre30 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique696.942 lbf
- Capacité de charge3150 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de jointSans joints
- SérieLBBR
- Capacité de charge statique685.701 lbf
- CUP_NON7333314051004
Aperçu
Description du fabricant
LBBR 30 LINÉAIRE BRG.