Motion
NCDQ2KB20-15D

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KB20-15D

Cylindre pneumatique compact - Type de tige non rotative, diamètre de 20 mm, course de 15 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI02943708
N° MFRNCDQ2KB20-15D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KB20-15D

Cylindre pneumatique compact - Type de tige non rotative, diamètre de 20 mm, course de 15 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI02943708
N° MFRNCDQ2KB20-15D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    36.5 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    48.6 lbf
  • Taille de la tige
    #10-32
  • Taille de la tige / Filetage
    N° 10-32 UNF Femme
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2KB20-15D CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté