Motion
C2040P CHAÎNE

TSUBAKI (UST)
C2040P CHAIN

Maillon de connexion - 2040 / 1 po pas, matériau en plastique
N° D’ARTICLE MI02944576
N° MFRC2040P CHAIN
Prix180.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040P CHAIN

Maillon de connexion - 2040 / 1 po pas, matériau en plastique
N° D’ARTICLE MI02944576
N° MFRC2040P CHAIN
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
Prix180.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Plastique blanc/acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039190314

Aperçu

Description du fabricant
C2040 POLYACÉTAL 10' BLANC INDIVIDUELLEMENT
  • La chaîne RS Plastic est composée de maillons de chaîne en polyacétal et de goupilles en acier inoxydable 304 et fonctionne avec des pignons de chaîne à rouleaux standard.
  • Basé sur la chaîne à rouleaux de transmission de puissance, le Tsubaki RS-type des États-Unis a un côté supérieur plat pour la transmission de puissance ou le transport.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement