Motion
43102
Brosse de roue Isotemp - 4 po Diam, 3/16 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02951232
N° MFR43102
Prix35.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Isotemp - 4 po Diam, 3/16 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02951232
N° MFR43102
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
Prix35.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    4.0000 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Type de brosse
    Roue
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
43102 K4020N 4" WIRE WHEEL