Motion
6 8V  3550 N
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur 35.5000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02951440
N° MFR6 8V 3550 N
Prix5,250.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur 35.5000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02951440
N° MFR6 8V 3550 N
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
Prix5,250.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.4375 à 6.0000 po
  • Visage Largeur  
    6.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.125 po
  • Extérieur Diamètre  
    35.5000 po
  • Largeur totale
    7.125 po
  • Diamètre du pas
    35.3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    35.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    35.5
  • Poids
    378.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    N
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950120195
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    B
  • CUP_NON
    697950120195

Aperçu

Description du fabricant
6 8V 3550 N HI-CAP QD SHEAVE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté