Motion
40BNR10STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR10STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, contact de 18 °
N° D’ARTICLE MI02952367
N° MFR40BNR10STDUELP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR10STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, contact de 18 °
N° D’ARTICLE MI02952367
N° MFR40BNR10STDUELP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    40BNR10STDUELP4Y BRG.
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649325
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176649325

Aperçu

Description du fabricant
40BNR10STDUELP4Y BRG.