Motion
62154

PFERD
62154

Disque à lamelles - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 27, 4-1/2 po de diamètre de disque, 80 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10 par boîte
N° D’ARTICLE MI02955881
N° MFR62154
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
62154

Disque à lamelles - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 27, 4-1/2 po de diamètre de disque, 80 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10 par boîte
N° D’ARTICLE MI02955881
N° MFR62154
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10 par boîte
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    097758621540

Aperçu

Description du fabricant
62154 DISQUE À RABAT 4-1/2X7/8 80X T27