Motion
100 LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
100 LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02955888
N° MFR100 LOTUS RIV
Prix30.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100 LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02955888
N° MFR100 LOTUS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Résistance à la traction
    26460 lb
  • Poids
    2.75 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    96/10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039243805
  • Capacité de charge utile
    5070 lb

Aperçu

Description du fabricant
100 LOTUS RIVETÉS 10 PIEDS DE LONGUEUR
  • Prix au pied