Motion
G5S-4AK-99

AW-LAKE COMPANY
G5S-4AK-99

G5S-4AK-99 Débitmètres pneumatiques
N° D’ARTICLE MI02957877
N° MFRG5S-4AK-99
Prix3,037.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
G5S-4AK-99

G5S-4AK-99 Débitmètres pneumatiques
N° D’ARTICLE MI02957877
N° MFRG5S-4AK-99
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
Prix3,037.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-1/8 po
  • Longueur
    3-1/2 po

Détails

  • Précision
    ±2.5 %
  • Type de connexion
    1-1/4" NPTF, joint sec
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    NPT 1-1/4 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    FKM avec sauvegarde PTFE (STD), Buna-N®, EPR ou FFKM
  • Type de joint
    Buna-N®
  • Style
    Pneumatique
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
G5S-4AK-99 DÉBITMÈTRE PNEUMATIQUE
  • Choix de matériaux : aluminium, laiton ou acier inoxydable pour répondre aux exigences de compatibilité du système et des supports.
  • Le montage sans restriction permet une installation horizontale, verticale ou inversée.
  • Conception extérieure supérieure étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes où des lavages sont requis.
  • Robustes et fiables, ces moniteurs sont construits avec tous les réservoirs sous pression métalliques, permettant une installation sûre et permanente dans les systèmes industriels.
  • Plusieurs ports disponibles La sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP réduit la quantité d’adaptateurs requis pour l’installation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer