Motion
8975-6
Pistolet à chaleur avec cordon, 120 V, puissance nominale de 11.6 A, réglage de température fixe
N° D’ARTICLE MI02961601
N° MFR8975-6
Prix146.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à chaleur avec cordon, 120 V, puissance nominale de 11.6 A, réglage de température fixe
N° D’ARTICLE MI02961601
N° MFR8975-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10-1/8 po
  • Poids de l’outil
    1.6 lb

Détails

  • Style de réglage du débit d’air
    Fixe
  • Intensité
    11.6 A
  • Température maximale
    1000 °F
  • Température minimale
    570 °F
  • Nombre de réglages du débit d’air
    2
  • Nombre de pièces
    1
  • Nombre de réglages de température
    2
  • Puissance nominale
    11.6 A, 120 V
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Style de réglage de la température
    Fixe
  • CUP_NON
    045242062768
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
8975-6 PISTOLET THERMIQUE 11.6A 2 TEMP DI
  • Poignée pistolet
  • Élément chauffant unique résistant aux chocs
  • La vitesse efficace de l'air doux augmente la température de surface beaucoup plus rapidement que les pistolets à air chaud conventionnels
  • Interrupteur à bascule à trois positions : arrêt, haut et bas
  • Volume d’air : 14.8 pi3/min
  • Longueur : 10-1/8”
  • Poids : 1.6 lb