Motion
48-20-3902

MILWAUKEE TOOL
48-20-3902

Foret pour perforateur - 1/2 po, acier au carbone, profondeur de forage : 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02961616
N° MFR48-20-3902
Prix52.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3902

Foret pour perforateur - 1/2 po, acier au carbone, profondeur de forage : 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02961616
N° MFR48-20-3902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Forage Profondeur  
    7.5 po
  • Longueur de cannelure
    4.5 po
  • Global Longueur  
    13 po
  • Tige Diamètre  
    0.5 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) 48-20-3902 Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242101979
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242101979

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3902 BIT SDS MAX 1/2 po X 13 po
  • Comprend le système d’entraînement SDS MAX pour des changements de mèche rapides et un transfert de puissance efficace du marteau à la mèche
  • Les mèches de plus de 9/16” sont dotées de carbure de la plus haute qualité et fournissent deux pointes de carbure supplémentaires, ce qui donne quatre bords de coupe
  • Quatre bords de coupe augmentent la vitesse de perçage en pulvérisant plus de béton et fournissent un trou plus rond que deux mèches de coupe
  • Les cannelures offrent un moyen rapide et profond d’éliminer la poussière de béton des trous profonds, accélérant ainsi les taux de forage
  • Utiliser uniquement dans les marteaux SDS MAX