Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la lame12 po
- Poids1 lb
- Largeur0.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeEmbout de carbure
- Arbre diamantéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend1 lame
- Numéro CUP du fabricant045242134465
- Rpm max.5000 tr/min
- Nombre de dents42
- Série48-40
- Forme de la dentAutre biseau supérieur avec Raker
- CUP_NON045242134465
- Type d’utilisationCoupe à sec
Aperçu
- 8 po de diamètre, 5/8 po Trou d’arbre
- Pointe en cermet pour une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à l’usure
- Coupes : acier structurel/forme, acier à plaque et barre Stock
- Coupe également : grille d’escalier/plateforme et acier doux, acier inoxydable et aluminium
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee