Motion
R4S-5AC-02

AW-LAKE COMPANY
R4S-5AC-02

R4S-5AC-02 Transmetteur de débit de zone variable
N° D’ARTICLE MI02963086
N° MFRR4S-5AC-02
Prix2,492.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
R4S-5AC-02

R4S-5AC-02 Transmetteur de débit de zone variable
N° D’ARTICLE MI02963086
N° MFRR4S-5AC-02
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
Prix2,492.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4-1/2 po
  • Longueur
    7-5/32 po
  • Débit minimum
    0.1

Détails

  • Précision
    ±2.0 %
  • Type de connexion
    3/4" NPTF, joint sec
  • Plage de débit
    0.2 à 2 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Aimant
    Alnico revêtu de PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Type de port
    NPT 3/4 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Viscosité
    Viscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 303

Aperçu

Description du fabricant
R4S-5AC-02, AUCUN AFFICHAGE ACL
  • Tous les émetteurs sont étalonnés en usine et expédiés entièrement assemblés. Installez simplement l’émetteur dans votre système et mettez-le sous tension. Aucune plomberie droite requise à l’entrée ou à la sortie.
  • Les transmetteurs fournissent des sorties analogiques ou à impulsion proportionnelles qui alimenteront les dispositifs d’acquisition de données, les compteurs et les cartes d’entrée analogiques populaires.
  • Tous les émetteurs fournissent une indication visuelle du débit qui correspond à la sortie transmise.
  • Le boîtier en aluminium moulé robuste est construit selon la norme NEMA 4X et permet une installation à l’extérieur et dans des environnements où des joints étanches aux liquides sont requis.
  • Sans composants internes délicats pour se briser, s’abraser ou se corroder, le transmetteur de débit fournira de nombreuses années de service nécessitant peu d’entretien.