Motion
H78A  RIV ROOFTOP

PEER CHAIN
H78A RIV ROOFTOP

Chaîne d’ingénierie - série H78A , pas de 78 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02963919
N° MFRH78A RIV ROOFTOP
Prix61.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
H78A RIV ROOFTOP

Chaîne d’ingénierie - série H78A , pas de 78 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02963919
N° MFRH78A RIV ROOFTOP
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
Prix61.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.6090 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1250 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    H78A / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    H78A
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
H78A RIV X 10 PI TOIT EC
  • Conçu pour les opérations sous des charges lourdes et concentrées, en particulier dans les abreuvoirs où les produits transportent de longues distances.