Motion
KM20

NTN
KM20

Contre-écrou de roulement - Filetage M100x2 mm, diamètre extérieur 130 mm, diamètre extérieur 120 mm, largeur 18 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02964339
N° MFRKM20
Prix72.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM20

Contre-écrou de roulement - Filetage M100x2 mm, diamètre extérieur 130 mm, diamètre extérieur 120 mm, largeur 18 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02964339
N° MFRKM20
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
Prix72.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Visage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Filetage Taille  
    M100x2
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017397
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4550253059011

Aperçu

Description du fabricant
KM20 ÉCROU AUTOBLOQUANT