Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0870 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Anneau intérieur Largeur1.0930 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.9370 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Poids0.512 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale58898 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029026232