Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre116 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.29 lb
Détails
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK10008AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement K10008AR0 comprend un alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 116 mm, une largeur de 8 mm, conçu pour les robots automobiles et industriels.
- Numéro de catalogue du fabricantK10008AR0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale533 kg
- Capacité de charge statique radiale1246 kg
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON662729461793